エスコ
エスコの 土農具
エスコの クマデ/根かき
熊手 (竹)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
13098840
品番
EA650RA-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
材質
先端、柄:竹
全長(mm)
約1460
質量(g)
約440
本数
先端:33本
先端幅(mm)
約430
注意
※柄は被覆されていません。
※天然素材のため、形や色目、大きさが若干違う場合があります。