電気工事士技能試験セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13098867 品番EA36C-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300

ESCOオリジナルセット品。
圧着ペンチ
・圧着範囲:特小・小・中・大
・全長:242mm
ウォーターポンププライヤー
・全長:195mm
・最大開口:33mm
電工用ドライバー
・サイズ:(+)#2・(-)6mm
・軸長:各100mm
折り畳み式電工ナイフ
・刃材質:炭素工具鋼
・刃長:70mm
・全長:205mm
ワイヤーストリッパー
・1.6mm(2心・3心)
・2.0mm(2心・3心)
・全長:228mm
・工具の裏面に目盛付き(2〜20cm)
ペンチ
・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)
・全長:188mm
グラスメジャー
・テープ全長:1.5m
・テープ幅:12mm
第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。

セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする