洗車セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13098928 品番EA922AB-161C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。

材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250〜355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする