EA911AE-67 防炎採光メッシュシート エスコ 13098989

EA911AE-67 防炎採光メッシュシート エスコ 13098989
EA911AE-67 防炎採光メッシュシート エスコ 13098989
EA911AE-67 防炎採光メッシュシート エスコ 13098989

防炎採光メッシュシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(m)1.8×5.4
内容量1パック(2枚)注文コード13098989品番EA911AE-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,668
販売価格(税別)
7,880

採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。

用途
建築工事・解体工事の壁面養生等
材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム厚さ(mm)約0.24ナチュラルハトメ数41個寸法(m)1.8×5.4ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)50耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)特性防炎目合い(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする