TID070R8-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099006

 

TID070R8-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099006
TID070R8-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099006

ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合ヘッドDM※070 - DM※074
内容量1本注文コード13099006品番TID070R8-2E
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合ヘッドDM※070 - DM※074寸法LS(mm)45.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)13.3寸法OAL(mm)68.00寸法DCONMS(mm)8寸法DCX(mm)7.40寸法SSC(mm)7寸法DCN(mm)7.00寸法OAL2(mm)68.40寸法OAL3(mm)67.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする