タンガロイ
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ヘッド
DM※160 - DM※169
DM※060 - DM※064
DM※065 - DM※069
DM※070 - DM※074
DM※075 - DM※079
DM※080 - DM※089
DM※090 - DM※099
DM※100 - DM※109
DM※110 - DM※119
DM※120 - DM※129
DM※130 - DM※139
DM※140 - DM※149
DM※150 - DM※159
DM※160 - DM※169
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13099110
品番
TID160R18-2E
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合ヘッド
DM※160 - DM※169
寸法LS(mm)
70.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
33.1
寸法OAL(mm)
122.20
寸法DCONMS(mm)
18
寸法DCX(mm)
16.90
寸法SSC(mm)
16
寸法DCN(mm)
16.00
寸法OAL2(mm)
123.20
寸法OAL3(mm)
119.94