BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13099445
品番
B32-STUCR-22032-11
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防振機構により、内径旋削加工によるビビリをカット。
スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
標準 ISOチップが適合します。
付属品
チップクランプスクリュレンチ[1本]
適合
θ93°
質量(kg)
0.1
L
32
f
22
適合チップ
TC1102(ISO)、クランプスクリュセット:S2.5S-7IP
ΦD1
32
勝手
右勝手
ΦDmin
40