BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13100075
品番
CKB3-EWN32DP-160
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。
質量(kg)
1.2
L
160
タイプ
センタースルー、防振内蔵:DP
適合チップ
TP08
シャンク
CK3
ΦD1
31
加工径ΦD(mm)
32〜42/41〜51/50〜60
インサートホルダ
ENH3-1/ENH3-2/ENH3-3