BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13100091
品番
CKB6-EWN100DP-240
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。
質量(kg)
8.8
L
240
タイプ
センタースルー、防振内蔵:DP
適合チップ
TC11
シャンク
CK6
ΦD1
64
加工径ΦD(mm)
100〜153/126〜179/150〜203
インサートホルダ
ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3