伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
MTニトリル手袋3.5粉付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13100651
品番
TF-350PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
指にフィットし、素手感覚で使えます。経済的な左右兼用の使い切り手袋です。着脱しやすい粉付です。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部:0.07以上、掌:0.04以上
色
アクアブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24±1
中指長(cm)
8.4±0.5
手の平幅(cm)
10.5±0.5
粉有無
あり