フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13100696 品番MEK-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。
アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)
食材によって使い分けられる2モード搭載。
手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。
においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。
氷も砕けるハイパワー仕様。

容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250 定格時間30秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする