TOWA
TOWAの 防護服・保護服・特殊服
TOWAの 腕カバー
EVAアームカバー 2組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2組)
注文コード
13100757
品番
413
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
軽くて引っ掻きにも強い、丈夫なEVA素材を使用
用途
農業
園芸
漁業
水産
水仕事
汚れ防止
色
クリア
サイズ
F
寸法(cm)
縦:36、横:44
製品質量(g)
12.5
素材
エチレン酢酸ビニル共重合体
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。