マルチフェイスカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13100800 品番B-835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
DIY
レッド サイズF 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)筒回り:48〜54 製品質量(g)32 縦(cm)48 厚さ(cm)0.1
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする