COOLマルチフェイスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13100827 品番 B-837
参考基準価格(税別)¥648 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

触れるとひんやり接触冷感素材使用
汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用
UVカット
フェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
DIY
モク サイズF 質量(g)38 混率(%)ナイロン45・ポリエステル45・ポリウレタン10 縦(cm)40 厚さ(cm)0.1 筒周(mm)480〜540
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする