クールフェイスカバー BALACLAVA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13100836 品番 B-834
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

【フルフェイス】【アンダーチン】【フェイスマスク】【ネックゲイター】【ベンティング】【ビーニー】の6種類の着こなしが可能
触れるとひんやり接触冷感素材使用
汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用
UVカット

用途
現場作業全般
アウトドア全般
DIY
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5% モク サイズF 質量(g)43 前丈(cm)【マスク】31 頭囲(cm)52 厚さ(cm)0.1 後丈(cm)34
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする