レインキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13100870 品番C-1
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

雨の日の作業や通勤、ジョギングなどにも最適なレインキャップです。雨用のキャップなんて出番があるの?と思われるかもしれませんが、一度使われると大変便利だというお声をいただいております。レインウエアと合わせて使うとその便利さと安全性を実感していただけると思います。レインウエアのフードを被った状態で首を左右に動かしてみると、案外フードで視界が妨げられてしまうんです。レインキャップを下に被ればツバの横幅がある分顔周りが狭くなりすぎないので、振り返りの動作の時も左右が見やすいですよ。フードの代わりにかぶる場合は、周りの音も聞こえやすくなり安全対策もバッチリです。首筋に雨が当たるのを防止する雨よけ布は防水加工がされており、取り外しての使用も可能です。安全性に配慮して前と後ろの両方に反射プリントを付けました。薄暗い雨の日や夜間も車からの視認性もバッチリです。縫い目は防水テープで保護してあるので、本格的なレインキャップとしてお使いいただけます。レインウエアのフードで少しだけツバが付いているモノがありますが、こちらのキャップはしっかり長さがあるので顔が濡れるのを軽減してくれます。カラーはオーソドックスな3色をご用意しました。フリーサイズなので、ご家族で使いまわしも可能ですよ。レインウエアメーカーが作った本格的なレインキャップ、防水性だけなく機能面や安全性などで隠れた人気商品です。

用途
アウトドア
登山
キャンプ
散歩
ジョギング
旅行
ガーデニング
ブラック サイズF 混率(%)ナイロン100(PUコーティング) 製品質量(g)60 適応寸法(cm)頭回りサイズ:57〜61
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする