タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
注文コード
13101106
品番
VST217W0.76R000-4S08 GH730
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
刃数
4
適合スパナ
KEYV-217
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
0.76
推奨締付トルク(N・m)
15.0
寸法DC(mm)
21.70
寸法CDX(mm)
1.50
寸法FHA(°)
0
寸法CRKS
S08