FIRE-FOX
FIRE-FOXの 服飾小物
FIRE-FOXの ベルト 服飾小物
ヌメ革1ピンベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13101405
品番
LI38N
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
現場作業全般
ビジネス
カジュアル
色
ナチュラル
サイズ
120
製品質量(g)
135
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:牛革、バックル素材:亜鉛合金
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。