タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ (Smax、サイドカッタ用、4 コーナ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13101596
品番
DPM434R001 IN2530
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
さらい刃:有
材質
IN2530
コーナーR(mm)
0.8
コーナー数
右勝手 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
17