タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ (HiQuadF、高送り加工用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IN4005
コーナーR(mm)
1.5
仕様
さらい刃:なし
注文コード
13101684
品番
SDXS130515R-PH IN4005
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
さらい刃:なし
材質
IN4005
コーナーR(mm)
1.5
コーナー数
右勝手 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
2