タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法Dc(Φmm)
250
注文コード
13101928
品番
SJ2N250R47.6-12
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法Dc
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13.67
寸法a(mm)
25.8
ボルト
カッタ締付ボルト:CM16X30H
寸法l(mm)
38
寸法b(mm)
14.5
寸法d(Φmm)
47.625
寸法Lf(mm)
63
寸法ap(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc1(mm)
216
寸法Dc(Φmm)
250
寸法z(mm)
12
適合インサート
DPM434R※※