コーコス信岡
コーコス信岡の ウエス
コーコス信岡の 布ウエス
コーコス信岡の 新品布ウエス
メリヤスウェス 1kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13102051
品番
HJ-310
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
縫い目がなく大きいので使いやすい
塗装やお掃除に最適な使い捨てタイプ
用途
作業全般
建築土木
農作業
ガーデニング
DIY
アウトドア
その他レジャー
色
白
サイズ
F
区分
新品
質量(g)
1000
混率(%)
綿100
生地の種類
メリヤス
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。