パーライト撥水エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13102209 品番 14000
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

撥水素材使用
ナイロン100%で軽量です

用途
農作業
ガーデニング
家事
軽作業全般
ネイビー サイズF 混率(%)ナイロン100 製品質量(g)93 適応寸法(cm)身丈:87、身幅:66
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする