コーコス信岡
コーコス信岡の エプロン
コーコス信岡の 作業用エプロン
パーライト撥水エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13102227
品番
14000
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
撥水素材使用
ナイロン100%で軽量です
用途
農作業
ガーデニング
家事
軽作業全般
色
ピンク
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
製品質量(g)
93
適応寸法(cm)
身丈:87、身幅:66
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。