コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 足カバー/脚絆
コーコス信岡の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
メッシュ脚絆
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13102270
品番
AQ-11
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
メッシュ素材使用
面ファスナータイプ
用途
屋外作業全般
農林作業
建設土木作業
色
ブラック
サイズ
LL
長さ(cm)
19
混率(%)
ナイロン100
製品質量(g)
25
足まわり(cm)
上部:34〜38、下部:24〜28
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。