こんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13102297 品番KM-PM71-KKW
参考基準価格(税別)¥4,364 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。
ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。
電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。
焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)350 本体質量(g)約700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする