エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り袋・三角コーナー
エムテートリマツの 水切りネット・袋
18-8 排水口・流し用ゴミ受け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13102367
品番
中
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途
流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に
材質
18-8ステンレス
タイプ
排水口・流し用
外径(Φmm)
70
適合サイズ(mm)
約35〜60
メッシュ
18