レンジ上ラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂 注文コード13102446 品番REK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂 寸法(mm)460×295 ×110 マットブラック 幅(cm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19288054
2023-02-18
用途:
自宅キッチン
川嶋建築 様 (建設業・工事業)

枠のある商品は掃除がしにくいように思い、上置き式を選びました。
下の段にはラップやホイル、ストックバッグが置けてとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする