内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13102550 品番 WUH722626ALE6L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。
11ディスク搭載の世界初の市販HDD
フットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上
現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持

仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.22●アイドル(W):5.6●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1 in 10●レイテンシー平均(ミリ秒):4.16●ロード/アンロードサイクル(40℃):600000●可用性(時間/日x日/週):24×7●周囲温度_環境(運用):5° to 60°●周囲温度_環境(非稼働):-40° to 70°●回転速度(RPM):7200●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):302 / 288●振動(G RMS、2〜200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5〜500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F65672●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC, +12VDC●面密度:1190Gbits/sq. in. 長さ(mm)5.78 in. (146.7 幅(mm)4.0 in. (101.6 質量(kg)67( ± 10%) サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11 インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)26 MTBF(時間)(予測)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする