画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス トレーニング ポロシャツ 半袖 ワーク adidas ジャージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
13102620
品番
BXH40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
色
ブルー
サイズ
J/M
身長(cm)
167〜173
ウエスト(cm)
75〜81
素材
リサイクルモックアイレット(ポリエステル100%)
チェスト(cm)
89〜95
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット