画像メイン

アディダス トレーニング ポロシャツ 半袖 ワーク adidas ジャージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13102638 品番 BXH40
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ ブルー サイズJ/XL 身長(cm)177〜183 ウエスト(cm)83〜89 素材リサイクルモックアイレット(ポリエステル100%) チェスト(cm)97〜103 性別メンズ
注意
※レギュラーフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする