画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス トレーニング ポロシャツ 半袖 ワーク adidas ジャージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13102699
品番
BXH40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
色
ホワイト
サイズ
J/2XL
身長(cm)
182〜188
ウエスト(cm)
87〜93
素材
リサイクルモックアイレット(ポリエステル100%)
チェスト(cm)
101〜107
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット