画像メイン

アディダス スリーストライプス トレーニング 半袖 Tシャツ adidas ジャージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード13102708 品番BXH41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様クルーネック ブラック サイズJ/S 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77 素材リサイクルポリエステル100%(モックアイレット) チェスト(cm)85〜91 性別メンズ
注意
※レギュラーフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする