画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス スリーストライプス トレーニング 半袖 Tシャツ adidas ジャージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
13102751
品番
BXH41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様
クルーネック
色
ブラック
サイズ
J/2XL
身長(cm)
182〜188
ウエスト(cm)
87〜93
素材
リサイクルポリエステル100%(モックアイレット)
チェスト(cm)
101〜107
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット