画像メイン
アディダス
アディダス スリーストライプス トレーニング 半袖 Tシャツ adidas ジャージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
J/S
J/S
J/M
J/L
J/XL
J/2XL
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13102760
品番
BXH41
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様
クルーネック
色
ホワイト
サイズ
J/S
身長(cm)
162~168
ウエスト(cm)
71~77
素材
リサイクルポリエステル100%(モックアイレット)
チェスト(cm)
85~91
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット