画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス スリーストライプス ダブルニット フルジップ トラックジャケット 吸汗 速乾 ドライ トレーニング adidas ジャージ スウェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13102875
品番
JZR00
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様
●リブ仕上げの袖口と裾●フルジップ / リブ仕上げのスタンドカラー
色
ブラック×ホワイト
サイズ
J/L
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
172〜178
ウエスト(cm)
79〜85
ポケット
フロントポケット
チェスト(cm)
93〜99
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット