画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット フルジップ トラックジャケット 吸汗 速乾 ドライ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズJ/XL トリコロール 混率(%)ポリエステル100 注文コード13103085 品番JZR00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズ・色・混率など25種類から選べます 他の種類を見る

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様●リブ仕上げの袖口と裾●フルジップ / リブ仕上げのスタンドカラー トリコロール サイズJ/XL 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)177〜183 ウエスト(cm)83〜89 ポケットフロントポケット チェスト(cm)97〜103 性別メンズ
注意
※レギュラーフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする