画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13103137
品番
JZR01
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様
●伸縮ウエストにドローコード●優れた吸湿性
色
ブラック×ホワイト
サイズ
J/XL
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
177〜183
ウエスト(cm)
83〜89
ポケット
フロントポケット、バックポケット1つ
チェスト(cm)
97〜103
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット