画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズJ/S ブラック×ブラック 混率(%)ポリエステル100 注文コード13103207 品番JZR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ・色・混率など20種類から選べます 他の種類を見る

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様●伸縮ウエストにドローコード●優れた吸湿性 ブラック×ブラック サイズJ/S 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77 ポケットフロントポケット、バックポケット1つ チェスト(cm)85〜91 性別メンズ
注意
※レギュラーフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする