画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
J/S
色
トリコロール
混率(%)
ポリエステル100
注文コード
13103259
品番
JZR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ・色・混率
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様
●伸縮ウエストにドローコード●優れた吸湿性
色
トリコロール
サイズ
J/S
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
162〜168
ウエスト(cm)
71〜77
ポケット
フロントポケット、バックポケット1つ
チェスト(cm)
85〜91
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット