画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット テーパードパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13103505 品番 JZR03
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様伸縮ウエストにドローコード ブラック×ホワイト サイズJ/S 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77 ポケットフロントポケット、バックポケット1つ チェスト(cm)85〜91 性別メンズ
注意
※スリムフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする