画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット テーパードパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズJ/2XL ブラック×ブラック 注文コード13103600 品番JZR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様伸縮ウエストにドローコード ブラック×ブラック サイズJ/2XL 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)182〜188 ウエスト(cm)87〜93 ポケットフロントポケット、バックポケット1つ チェスト(cm)101〜107 性別メンズ
注意
※スリムフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする