タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の その他ヘルメット関連商品
ヘルメット セフメット用フロントカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104011
品番
HAFW
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
フロントカバー
セフメット専用フロントカバー
カラーバリエーション8種類
※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
39
色
ホワイト
高さ(mm)
80
質量(g)
6
奥行(mm)
12
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった