ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104178 品番 HAFS10W
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

セフメット フィルター
セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター
ほこりや異物の吸い込みをおさえる
交換用フィルター10枚入り

用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)45 ホワイト 高さ(mm)45 質量(g)3 奥行(mm)10
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする