キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード13104808 品番34666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)6.3 レッド 容量(L)57 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50 収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13104808 34666 13104826 34718 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする