曜日別特売
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835

35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835
35014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 13104835

キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13104835品番35014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
ハンドル付きで移動が簡単。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
質量(kg)4アシッドグリーン容量(L)28.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44収納の目安(350ml缶の場合)41本、(500mlペットボトルの場合)14本、(2Lペットボトルの場合)6本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1310483535014629791773465835014 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 62979177キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)イグルー1台
9,598
税込10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする