真空二重構造で長時間保冷をキープ 耐熱性の高いSUS304ステンレス採用 ダイレクトクール専用チャージボトル(900ml)2本収納可能 ペットボトル500ml×4本収納可能 350ml缶×8本収納可能 ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます 簡易ロック仕様 お手入れしやすい口径約16cm 持ち運びしやすい大型取っ手 保冷効力:5.4度(6時間) 6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果