クーラーボックス ネスティングクーラー 55L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13104991 品番150506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム 質量(kg)5.03 カーキ 容量(L)55 収納の目安350ml缶の場合:98本、2Lペットボトルの場合:15本(立てて入ります) 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)62×42×39.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)51×36×31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする