クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13105009 品番33019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム 質量(kg)1.7 アシッドグリーン 容量(L)11.4 収納の目安350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本(立てて収納可能) 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)31.5×30×31.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)22.5×20.5×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13105009 33019 13105000 32027 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 1個 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする