アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階 タフライト ハーフメッシュテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13105131 品番HMT-1260R(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

メッシュとフラット天板のハイブリッドタイプ
メッシュ部分は耐熱、フラット天板は防滴仕様
継脚で高さ2段階調整可能 (37.5cm/70cm)
天板総耐荷重40kg

用途アウトドアやレジャーなどに。レジャーテーブル キャンプ BBQ 花見 高さ調節 120cm 60cm 材質(フレーム)アルミニウム、(天板メッシュ部)ポリエステル樹脂塗装、(天板フラット部)合成樹脂化粧繊維版 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×37.5/70 寸法(幅W×高さH)(cm)【折畳】60×60
取扱説明書:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする